Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRT120

  • ERIKS:13220577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12.663,71/ stukexcl. btw

€ 15.323,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12.663,71

-

3+

€ 12.030,53

5.00%

5+

€ 11.397,38

10.00%

10+

€ 10.764,17

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRT
Serie
RSRT
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
150 mm
Moment
3400 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
80 kg
Fabrikant ID
RSRT120