Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling RSRT100

  • ERIKS:13220576
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.056,02/ stukexcl. btw

€ 12.167,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10.056,02

-

3+

€ 9.553,19

5.00%

5+

€ 9.050,34

10.00%

10+

€ 8.547,61

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSRT
Serie
RSRT
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
140 mm
Moment
2300 Nm
Spiebaan
Binnenring
Gewicht
60 kg
Fabrikant ID
RSRT100