€ 2.787,27/ stukexcl. btw
€ 3.372,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.787,27 | - |
3+ | € 2.647,94 | 5.00% |
5+ | € 2.508,56 | 10.00% |
10+ | € 2.369,23 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 245 mm |
Breedte | 80 mm |
Moment | 8700 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 18.3 kg |
Fabrikant ID | RSCI90M |