€ 2.091,92/ stukexcl. btw
€ 2.531,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.091,92 | - |
3+ | € 1.987,36 | 5.00% |
5+ | € 1.882,76 | 10.00% |
10+ | € 1.778,20 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 70 mm |
Moment | 5800 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 13.1 kg |
Fabrikant ID | RSCI80M |