Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI80, 80mm Binnendiam, 210mm Buitendiameter, Niet afgedicht

  • ERIKS:12160777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.091,92/ stukexcl. btw

€ 2.531,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.091,92

-

3+

€ 1.987,36

5.00%

5+

€ 1.882,76

10.00%

10+

€ 1.778,20

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
70 mm
Moment
4500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
12.5 kg
Fabrikant ID
RSCI80