€ 1.635,70/ stukexcl. btw
€ 1.979,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.635,70 | - |
5+ | € 1.553,91 | 5.00% |
10+ | € 1.472,15 | 10.00% |
20+ | € 1.390,35 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 60 mm |
Moment | 3050 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 8.6 kg |
Fabrikant ID | RSCI70 |