Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI60, 60mm Binnendiam, 175mm Buitendiameter, Niet afgedicht

  • ERIKS:13220530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.313,39/ stukexcl. btw

€ 1.589,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.313,39

-

5+

€ 1.247,76

5.00%

10+

€ 1.182,08

10.00%

20+

€ 1.116,41

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
60 mm
Moment
2350 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
6.5 kg
Fabrikant ID
RSCI60