€ 1.110,09/ stukexcl. btw
€ 1.343,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.110,09 | - |
5+ | € 1.054,62 | 5.00% |
10+ | € 999,13 | 10.00% |
20+ | € 943,61 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 40 mm |
Moment | 1400 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 4.3 kg |
Fabrikant ID | RSCI50 |