Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI45, 45mm Binnendiam, 130mm Buitendiameter, Niet afgedicht

  • ERIKS:12495750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 935,89/ stukexcl. btw

€ 1.132,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 935,89

-

5+

€ 889,10

5.00%

10+

€ 842,27

10.00%

20+

€ 795,49

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
35 mm
Moment
912 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
2.9 kg
Fabrikant ID
RSCI45