€ 828,43/ stukexcl. btw
€ 1.002,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 828,43 | - |
5+ | € 787,01 | 5.00% |
10+ | € 745,61 | 10.00% |
20+ | € 704,20 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 35 mm |
Moment | 800 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 2.7 kg |
Fabrikant ID | RSCI40 |