€ 762,75/ stukexcl. btw
€ 922,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 762,75 | - |
5+ | € 724,57 | 5.01% |
10+ | € 686,45 | 10.00% |
50+ | € 648,32 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 35 mm |
Moment | 550 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 2.1 kg |
Fabrikant ID | RSCI35 |