Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI30, 30mm Binnendiam, 100mm Buitendiameter, Niet afgedicht

  • ERIKS:23783181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 689,45/ stukexcl. btw

€ 834,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 689,45

-

5+

€ 654,94

5.00%

10+

€ 620,49

10.00%

50+

€ 586,00

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
35 mm
Moment
375 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.8 kg
Fabrikant ID
RSCI30