Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI25, 25mm Binnendiam, 95mm Buitendiameter, Niet afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:13220529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 639,55/ stukexcl. btw

€ 773,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 639,55

-

5+

€ 607,51

5.01%

10+

€ 575,56

10.01%

50+

€ 543,55

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
35 mm
Moment
319 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.6 kg
Fabrikant ID
RSCI25