Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI20, 20mm Binnendiam, 90mm Buitendiameter, Niet afgedicht, Binnenring Spiebaan

  • ERIKS:13220528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 503,34/ stukexcl. btw

€ 609,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 503,34

-

5+

€ 478,14

5.01%

10+

€ 452,99

10.00%

50+

€ 427,81

15.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
35 mm
Moment
212 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
1.5 kg
Fabrikant ID
RSCI20