€ 8.839,56/ stukexcl. btw
€ 10.695,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8.839,56 | - |
3+ | € 8.397,58 | 5.00% |
5+ | € 7.955,55 | 10.00% |
10+ | € 7.513,60 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 90 mm |
Moment | 31500 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 59 kg |
Fabrikant ID | RSCI180 |