€ 5.022,77/ stukexcl. btw
€ 6.077,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5.022,77 | - |
3+ | € 4.771,61 | 5.00% |
5+ | € 4.520,54 | 10.00% |
10+ | € 4.269,34 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 322 mm |
Breedte | 90 mm |
Moment | 15750 Nm |
Spiebaan | Binnenring |
Afdichting | Nee |
Gewicht | 35 kg |
Fabrikant ID | RSCI130 |