Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI100M, 100mm Binnendiam, 290mm Buitendiameter, Niet afgedicht

  • ERIKS:13220535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.280,90/ stukexcl. btw

€ 5.179,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4.280,90

-

3+

€ 4.066,87

5.00%

5+

€ 3.852,81

10.00%

10+

€ 3.638,75

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
90 mm
Moment
16000 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
30 kg
Fabrikant ID
RSCI100M