Eriks
STIEBER

STIEBER Centrifugaal vrijloopkoppeling, RSCI Serie, RSCI100, 100mm Binnendiam, 290mm Buitendiameter, Niet afgedicht

  • ERIKS:13220534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.722,60/ stukexcl. btw

€ 4.504,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3.722,60

-

3+

€ 3.536,47

5.00%

5+

€ 3.350,34

10.00%

10+

€ 3.164,22

15.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STIEBER
Serie
RSCI
Serie
RSCI
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
90 mm
Moment
10500 Nm
Spiebaan
Binnenring
Afdichting
Nee
Gewicht
28 kg
Fabrikant ID
RSCI100