€ 2.173,20/ stukexcl. btw
€ 2.629,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.173,20 | - |
3+ | € 2.064,55 | 5.00% |
5+ | € 1.955,89 | 10.00% |
10+ | € 1.847,24 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RINZ |
Serie | RINZ |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 86 mm |
Moment | 800 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 4.8 kg |
Fabrikant ID | RINZ40 |