€ 1.975,89/ stukexcl. btw
€ 2.390,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.975,89 | - |
3+ | € 1.877,10 | 5.00% |
5+ | € 1.778,31 | 10.00% |
10+ | € 1.679,50 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RINZ |
Serie | RINZ |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 74 mm |
Moment | 550 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 3.2 kg |
Fabrikant ID | RINZ35 |