€ 1.785,09/ stukexcl. btw
€ 2.159,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.785,09 | - |
3+ | € 1.695,85 | 5.00% |
5+ | € 1.606,61 | 10.00% |
10+ | € 1.517,33 | 15.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STIEBER |
Serie | RINZ |
Serie | RINZ |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 68 mm |
Moment | 375 Nm |
Spiebaan | Binnenring en buitenring |
Afdichting | Ja |
Gewicht | 2.3 kg |
Fabrikant ID | RINZ30 |