€ 119,90/ paarexcl. btw
€ 145,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STEITZ SECURA |
Serie | VX 7550 Perbunan |
Schoenmaat | 42 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO |
Breedte | NB |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Glad leder |
Kleur | Antraciet |
Materiaal beschermneus | Aluminium |
Hittebestendige zool | 220°C |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |