€ 81,52/ stukexcl. btw
€ 98,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Grootte | 150 |
Filterfijnheid | 125 µm |
Max. oliestroom | 400 l/min |
Type ventiel | Bypass ventiel 0,2 bar |
Aansluiting | 2'' BSP |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Code | SUS-150-G32-151-125-P-B0.2 |