Eriks
STAUFF

STAUFF Zuigkorf SUS-131-G48-272-250-P-0

  • ERIKS:1058327
Image 1
- Let op: Zuigkorven/filters worden niet aanbevolen in een hydraulisch systeem, omdat deze cavitatie kan veroorzaken indien het filter dichtgeslibt is.
- Zuigkorven moeten in de zuigleiding van de pomp gemonteerd worden en moeten onder het minimale olieniveau van de tank blijven.
Opslaan in lijst

€ 85,98/ stukexcl. btw

€ 104,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Grootte
131
Filterfijnheid
250 µm
Max. oliestroom
400 l/min
Type ventiel
Geen ventiel
Aansluiting
3'' BSP
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Code
SUS-131-G48-272-250-P-0