Eriks
STAUFF

STAUFF Zuigkorf SUS-102-G32-300-125-P-B0.2

  • ERIKS:14737495
Image 1
- Let op: Zuigkorven/filters worden niet aanbevolen in een hydraulisch systeem, omdat deze cavitatie kan veroorzaken indien het filter dichtgeslibt is.
- Zuigkorven moeten in de zuigleiding van de pomp gemonteerd worden en moeten onder het minimale olieniveau van de tank blijven.
Opslaan in lijst

€ 67,26/ stukexcl. btw

€ 81,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Grootte
102
Filterfijnheid
125 µm
Max. oliestroom
230 l/min
Type ventiel
Bypass ventiel 0,2 bar
Aansluiting
2'' BSP
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Code
SUS-102-G32-300-125-P-B0.2