€ 62,24/ stukexcl. btw
€ 75,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Grootte | 102 |
Filterfijnheid | 125 µm |
Max. oliestroom | 230 l/min |
Type ventiel | Bypass ventiel 0,2 bar |
Aansluiting | 2'' BSP |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Code | SUS-102-G32-225-125-P-B0.2 |