Eriks
STAUFF

STAUFF Zuigkorf SUS-102-G24-200-060-P-0

  • ERIKS:1058308
Image 1
- Let op: Zuigkorven/filters worden niet aanbevolen in een hydraulisch systeem, omdat deze cavitatie kan veroorzaken indien het filter dichtgeslibt is.
- Zuigkorven moeten in de zuigleiding van de pomp gemonteerd worden en moeten onder het minimale olieniveau van de tank blijven.
Opslaan in lijst

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Grootte
102
Filterfijnheid
60 µm
Max. oliestroom
140 l/min
Type ventiel
Geen ventiel
Aansluiting
1.1/2'' BSP
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Code
SUS-102-G24-200-060-P-0