€ 26,11/ stukexcl. btw
€ 31,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Grootte | 088 |
Filterfijnheid | 125 µm |
Max. oliestroom | 65 l/min |
Type ventiel | Bypass ventiel 0,2 bar |
Aansluiting | 1.1/4'' BSP |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Code | SUS-088-G20-140-125-P-B0.2 |