Eriks
STAUFF

STAUFF Zuigkorf SUS-088-G20-140-125-P-0

  • ERIKS:1058303
Image 1
- Let op: Zuigkorven/filters worden niet aanbevolen in een hydraulisch systeem, omdat deze cavitatie kan veroorzaken indien het filter dichtgeslibt is.
- Zuigkorven moeten in de zuigleiding van de pomp gemonteerd worden en moeten onder het minimale olieniveau van de tank blijven.
Opslaan in lijst

€ 19,51/ stukexcl. btw

€ 23,61incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Grootte
088
Filterfijnheid
125 µm
Max. oliestroom
65 l/min
Type ventiel
Geen ventiel
Aansluiting
1.1/4'' BSP
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Code
SUS-088-G20-140-125-P-0