€ 23,93/ stukexcl. btw
€ 28,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Grootte | 068 |
Filterfijnheid | 125 µm |
Max. oliestroom | 50 l/min |
Type ventiel | Bypass ventiel 0,2 bar |
Aansluiting | 1'' BSP |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Code | SUS-068-G16-140-125-P-B0.2 |