Eriks
STAUFF

STAUFF Zuigkorf SUS-068-G12-140-125-P-O

  • ERIKS:14737493
Image 1
- Let op: Zuigkorven/filters worden niet aanbevolen in een hydraulisch systeem, omdat deze cavitatie kan veroorzaken indien het filter dichtgeslibt is.
- Zuigkorven moeten in de zuigleiding van de pomp gemonteerd worden en moeten onder het minimale olieniveau van de tank blijven.
Opslaan in lijst

€ 16,81/ stukexcl. btw

€ 20,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Grootte
068
Filterfijnheid
125 µm
Max. oliestroom
25 l/min
Type ventiel
Geen ventiel
Aansluiting
3/4" BSP
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Code
SUS-068-G12-140-125-P-O