€ 17,28/ stukexcl. btw
€ 20,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Grootte | 050 |
Filterfijnheid | 125 µm |
Max. oliestroom | 15 l/min |
Type ventiel | Bypass ventiel 0,2 bar |
Aansluiting | 1/2" BSP |
Materiaal filterelement | Roestvrij staal gaas |
Code | SUS-050-G08-105-125-P-B0.2 |