Eriks
STAUFF

STAUFF Zuigkorf SUS-050-G08-105-060-P-0

  • ERIKS:1058293
Image 1
- Let op: Zuigkorven/filters worden niet aanbevolen in een hydraulisch systeem, omdat deze cavitatie kan veroorzaken indien het filter dichtgeslibt is.
- Zuigkorven moeten in de zuigleiding van de pomp gemonteerd worden en moeten onder het minimale olieniveau van de tank blijven.
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Grootte
050
Filterfijnheid
60 µm
Max. oliestroom
15 l/min
Type ventiel
Geen ventiel
Aansluiting
1/2" BSP
Materiaal filterelement
Roestvrij staal gaas
Code
SUS-050-G08-105-060-P-0