Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M8x75-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14871239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 8x75
G
M 8
L
75 mm