Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M8x60-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14737556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 8x60
G
M 8
L
60 mm