Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M8x60-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:11357058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AS
Groep
5D
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 8x60
G
M 8
L
60 mm