Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M8x45-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,33incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Twin
Type
AS
Groep
3D
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 8x45
G
M 8
L
45 mm