Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x75-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14396429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x75
G
M 6
L
75 mm