Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x65-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Groep
6
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x65
G
M 6
L
65 mm