Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x60-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

2934 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Groep
5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x60
G
M 6
L
60 mm