Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x60-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:880108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,36incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Groep
5
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x60
G
M 6
L
60 mm