Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x50-DIN933-70-W55

  • ERIKS:14737551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Oppervlaktebescherming
ACT
Draadmaat
M 6x50
G
M 6
L
50 mm