Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x45-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:852104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

1076 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Groep
4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x45
G
M 6
L
45 mm