Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x40-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:880094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

610 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Groep
3
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x40
G
M 6
L
40 mm