Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x125-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:11357004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Groep
8
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 6x125
G
M 6
L
125 mm