Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x125-DIN931/933-70-W4

  • ERIKS:11358591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,33/ stukexcl. btw

€ 4,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Draadmaat
M 6x125
G
M 6
L
125 mm