Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M6x110-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:14396427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Standard
Type
AS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 6x110
G
M 6
L
110 mm