Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M30x560-DIN931/933-8.8-W1

  • ERIKS:11357042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,05/ stukexcl. btw

€ 61,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
12S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadmaat
M 30x560
G
M 30
L
560 mm