Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M30x450-DIN931/933-8.8-W3

  • ERIKS:11357037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,51/ stukexcl. btw

€ 58,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Groep
11S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draadmaat
M 30x450
G
M 30
L
450 mm