Eriks
STAUFF

STAUFF Zeskantbout AS-M30x300-DIN931/933-70-W5

  • ERIKS:13284484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 209,90/ stukexcl. btw

€ 253,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Serie
Heavy
Type
AS
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Draadmaat
M 30x300
G
M 30
L
300 mm